L'éclairage de bureau

fiche Blueway No1: L'éclairage de bureau

Dimensions du bureau
H x L x l = 2,5 x 4 x 4 m. Surface au sol = 16 m2.

Vitrage
3 m2. (transparent), parois claires

Usage
Écriture, dactylographie, lecture, traitement de données.

Installation à effectuer

Pré requis techniques
Le choix de produits est conditionné par le respect de la norme pour l’éclairage des lieux de travail

Choix usuel : 4 luminaires de type 4 x 18 W
Norme
NF 12464
(juin 2003)
Niveau d’éclairement voulu (lux)
Eblouissement (UGRL)
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)
500 lux
19 max
80 min
Label Blueway : les avantages recherchés
1/Consommer moins d’énergie avec plus de confort
2/ Accomplir sans effort les gestes qui sauvent la planète
Réduire nos émissions
de gaz à effet de serre*
CO2 dégagé
dans l’athmosphère
*100 g de CO2 émis / kWh consommé en éclairage selon l’Ademe

3/ Simplifier la vie des utilisateurs

Mise en marche de l’éclairage (par détection ou programmation)
Variation de l’éclairage (simple ou selon la luminosité ambiante)

4/ Viser plus que les réglementations environnementales

Ayez le réflexe «Blueway»

Utilisez des ampoules à économie d’énergie.
Eteignez la lumière dans les pièces inoccupées
Faites entrer un maximum de lumière dans votre espace en dégageant les fenêtres.
Tenez compte des étiquettes énergie
Installez des solutions techniques économisant l’énergie (variation d'éclairage, programmation horaire, détection de présence...).

Sonepar et l’Ademe vous recommandent les produits d’éclairage respectant les critères environnementaux suivants :
SOURCES LUMINEUSES CLASSE ÉNERGÉTIQUE A IRC >85A EFFICACITÉ
LUMINEUSE > 55 LM/W
LUMINAIRES RENDEMENT LUMINEUX DIRECT > À 70%
BALLASTS
ÉLECTRONIQUES
BALLASTS DE CLASSE A1 & A2 SUIVANT LA NOMENCLATURE CELMA