La ventilation dans l'habitat individuel

Fiche Blueway No2 : La ventilation dans l'habitat individuel

Installation d’une VMC dans une maison individuelle

Surface habitable du bâtiment : 110 m2
Type de logement : T5
Nombre de Salles de bains : 1
Nombre de WC : 2
Zone climatique : H1
Chauffage : Electrique par effet joule
Isolation : Bâtiment conforme RT 2005

Prérequis techniques

Le choix des produits est conditionné par le respect des normes :

Arrêté du 24 mars 1982 La ventilation doit être générale et permanente
La ventilation doit balayer la totalité du logement et assure le renouvellement de l’air
Réglementation thermique 2005 Limiter les déperditions énergétiques dues à la ventilation Baisser la consommation énergétique des ventilateurs
Avoir un réseau performant
Label Blueway : les avantages recherchés
1/ Consommer moins d'énergie avec plus de confort
2/ Accomplir sans effort les gestes qui sauvent la planète
* 166 g de CO2 émis par kWh consommé
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre*
3/ Amélioration de votre confort intérieur
Qualité de l’air intérieur : air filtré pour éliminer les particules extérieures.
                                               renouvellement continu de l’air intérieur.
Confort thermique : l’air diffusé est plus frais ou plus doux selon la saison.
Isolation acoustique : pas d’ouverture en façade.
4/ Descriptif des solutions
Zoom sur la ventilation géothermique :
Pour le confort d’été, il est possible d’associer au double flux un puit enterré pour rafraîchir jusqu’à 5°C l’air neuf.


Pour avoir la certification HQE, le bâtiment doit se conformer à un référentiel technique de 14 cibles. Votre installation BlueWay répond aux critères HQE suivants :
Cible 4 : amélioration de l’efficacité énergétique
Cible 8 : confort Hygrothermique
Cible 9 : confort acoustique
Cible 11 : Confort olfactif
Cible 13 : Qualité d’air

Ayez le réflexe «Blueway»
Un entretien régulier des filtres permet un fonctionnement efficace de votre ventilation.


Contrôlez régulièrement les entrées d’air extérieur pour optimiser l’étanchéité de votre logement


Laisser libre vos bouches d’extraction et l’espace sous vos portes permet à l’air vicié de sortir et à l’air sain de circuler de façon optimale.

Moduler la vitesse de votre VMC en fonction de l’usage de chaque pièce améliore le confort de votre logement.

Sonepar & l'ADEME vous recommandent les produits respectant les critères environnementaux suivants
2 SOLUTIONS
Ventilation / VMC Hydro B Certification CSTBat
Puissance max du ventilateur 38 W ou 25 W en basse consommation
Ventilation / VMC double flux Certification CSTBat
Efficacité min. de l’échangeur = 85 %